Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
UP-Einsätze Schalter
>
Artikel
PEHA D 616/6 Elektroschalter Wippschalter 1P
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27049051
Hersteller:
PEHA
Herst.-Nr.:
00110611
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Ausschalter
Wippschalter mit Schraubanschluss für alle Unterputz-Programme 10 A 250 V~ Wechsel/Wechselschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Wippschalter
Anzahl der Pole
1P
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Elektroschalter
Weitere Suchbegriffe:
Wechselschalter
,
Wippenschalter
,
Wippschalter
,
Wippentaster
,
Wipptaster
,
ausschalter peha
,
ausschalter
,
unterputzschalter ip 20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA D 516 Elektroschalter Wippschalter 1P
PEHA
00190611
ab € 4,05*
Ähnlich
PEHA D 517 Elektroschalter Wippschalter 1P
PEHA
00190711
ab € 8,29*
Ähnlich
Serienschalter UP IP20 2f 6AX D515
PEHA
00190511
ab € 6,12*
Ähnlich
Wechselschalter UP IP20 1f 6AX D616/2
PEHA
00110211
ab € 13,55*
Ähnlich
Wippschalter UP IP20 1f 6AX D512
PEHA
00190211
ab € 8,70*
Ähnlich
Wippschalter UP IP20 1f 6AX D613
PEHA
00112311
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen