Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelpositionsschalter 2Ö Kst Kuppenstößel Kabeleinführung (metrisch) LS-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     262-B444A34
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266107
EAN/GTIN:
     4015082661076
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Einzelpositionsschalter 2Ö Kst Kuppenstößel Kabeleinführung (metrisch) LS-02
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Breite des Sensors:
31 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
61 mm
Länge des Sensors:
33.5 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zwangsöffnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, leitungseinführung, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter-Gehäuse, Positionsschalter-Unterteil, Reihen-Grenztaster, Schalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Türschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 4,98*
ab € 15,54*
€ 20,66*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 18,84*
€ 21,04*
2 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 16,01*
€ 21,22*
1
€ 8,95*
ab € 15,80*
€ 21,40*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 17,13*
€ 22,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 210,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225269
ab € 3,92*
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,02*
Zubehör
Eaton
272202
ab € 9,72*
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,45*
Zubehör
Eaton
266133 LS-XS
ab € 7,86*
Zubehör
Eaton
266132 LS-XRRM
ab € 8,21*
Zubehör
Eaton
266125
ab € 3,98*
Zubehör
Eaton
266126
ab € 7,91*
Zubehör
Eaton
266127
ab € 7,37*
Zubehör
Eaton
D72262
ab € 7,98*
Zubehör
Eaton
266131
ab € 8,25*
Zubehör
Eaton
266123 LS-XL
ab € 3,56*
Zubehör
Eaton
266124 LS-XLA
ab € 3,98*
Zubehör
Eaton
290179 LS-XTW
ab € 7,76*
Zubehör
Eaton
225271
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.