Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat7 0,2m ws UUTP RJ45 AWG27 L00000A0439


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Defined Disconnect CP-Link, weiß
Defined Disconnect CP-Link, weiß
Artikel-Nr.:
     262-B478F58
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008112
EAN/GTIN:
     4018359506469
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat7 0,2m ws UUTP RJ45 AWG27 L00000A0439
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
27
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Kabelkonstruktion:
4x2
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
7
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
0.2 m m
Mantel-Farbe:
weiß
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz:
ja
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 5E-Patchkabel, CAT 5-Patchkabel, CAT 6-Patchkabel, CAT 7-Patchkabel, Computerkabel, Computerleitung, Crossover-Patch Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, EDV-Kabel, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, FTP-Crossover-Kabel, GG45-Patchkabel, ISDN-Patchkabel, Jumperkabel, Kabeladapter, Kat. 5E-Patchkabel, Kat. 5-Patchkabel, Kat. 6-Patchkabel, Kat. 7-Patchkabel, Konfektionierte Leitung, Konfektioniertes Kabel, Kupfer-Kabel, Leitung, Mediakoppler, Medienkoppler, Netzwerkkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel Twisted Pair, PC-Kabel, Rangierkabel, Schnur, Telefonkabel, Telefonschnur, Tera 7-Patchkabel, Tera-Patchkabel, UTP-Mediakoppler, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Western-Buchse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 49,12*
€ 63,97*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,24*
€ 64,07*
Frei Haus
ab € 50,62*
€ 65,68*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,80*
€ 65,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,75*
€ 72,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.