Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh UP 4tast alu ETA804EV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B522E53
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55804
EAN/GTIN:
     4011459558048
Suchbegriffe:
Klingelplatte
klingelplatte silber
klingelplatte
grothe klingelplatte
Klingeltableau syst.unabh UP 4tast alu ETA804EV1
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Einbaubreite:
121 mm
Einbauhöhe:
144 mm
Einbautiefe:
54 mm
Farbe:
Aluminium
Frontplatte Breite:
121 mm
Frontplatte Höhe:
144 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Edelstahltürstation, Klingeltableau, Objekttürstation, Türstation, V2A-Türstation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,04*
€ 62,78*
€ 5,46*
ab € 48,05*
€ 63,05*
Frei Haus
ab € 49,68*
€ 65,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,23*
€ 65,86*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 50,87*
€ 66,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
55831
ab € 104,16*
Ähnlich
Grothe
55832
ab € 109,65*
Ähnlich
Grothe
55802
ab € 29,66*
Ähnlich
Grothe
55803
ab € 39,22*
Ähnlich
Grothe
55830
ab € 95,65*
Ähnlich
Grothe
55833
ab € 117,52*
Ähnlich
Grothe
55801
ab € 21,11*
Ähnlich
Grothe
55805
ab € 57,81*
Ähnlich
Grothe
55806
ab € 67,07*
Ähnlich
Grothe
55826
ab € 71,73*
Ähnlich
Grothe
55807
ab € 75,82*
Ähnlich
Grothe
55827
ab € 77,13*
Ähnlich
Grothe
55808
ab € 84,84*
Ähnlich
Grothe
55828
ab € 82,11*
Ähnlich
Grothe
55809
ab € 93,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.