Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Micro 1,5V Industrial Pro LR03 AAAAM4 1200mAh AL-MN Ø10,5x44,5mm 4003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Industrial LR03 Einwegbatterie AAA Alkali
Varta Industrial LR03 Einwegbatterie AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     262-B556A18
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04003211111
EAN/GTIN:
     4008496356652
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Batterie Micro 1,5V Industrial Pro LR03 AAAAM4 1200mAh AL-MN Ø10,5x44,5mm 4003
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
10.5 mm mm
Gewicht:
11 g
Größenbezeichnung:
Micro
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Kapazität:
1200 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie varta, aaa batterie, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,195*
€ 0,265*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,195*
€ 0,265*
23 Tage
57301
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,27*
6 Tage
4225
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 0,20*
€ 0,27*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 35,03*
Zubehör
Storacell
SLAAA6TB
ab € 5,70*
Zubehör
Storacell
SLAAA6OR
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.