Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie AAA Varta Industrial Pro 1 Stück lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-112289
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04003211111
EAN/GTIN:
     4008496356652
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die Batterieserie wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und hergestellt. Die perfekte Energielösung, die sich hervorragend für alle professionellen Geräte eignet, wie z. B. Taschenlampen, Sicherheitsgeräte und medizinische Instrumente.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.5
Breite:
-
Ausführung:
Alkali-Mangan
Gewicht:
11.4
Größenbezeichnung:
Micro
Kapazität:
1383
Durchmesser:
10.5
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
44.5
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie varta, aaa batterie, Batterie, Rundzelle, Micro, AAA
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,195*
€ 0,265*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,195*
€ 0,265*
Lager 2LRDH
57301
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,27*
5 Tage
2875
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 0,20*
€ 0,27*
1 Tag
10682
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,22*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 49,12*
Zubehör
Storacell
SLAAA6TB
ab € 5,71*
Zubehör
Storacell
SLAAA6OR
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.