Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Pro, Alkaline-Batterie, Typ AAA / Micro / LR03, 1,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industrial Pro, Alkaline-Batterie, Typ AAA / Micro / LR03, 1,5 V
Industrial Pro, Alkaline-Batterie, Typ AAA / Micro / LR03, 1,5 V
Artikel-Nr.:
     284WZ-104858
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04003211111
EAN/GTIN:
     4008496356652
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die Varta Industrial wurde speziell für professionelle Anwendungen konzipiert. Die perfekte Energielösung, mit ausgesprochen guter Leistung bei allen professionellen Anwendungen, wie z. B. Taschenlampen, Sicherheitssystemen, Mikrofonen oder medizinischen Instrumenten.- Qualitätskontrollen für maximale Sicherheit und um auslaufende Batterien zu verhindern - ideal für Standby- oder Pulsentladungen mit hohen Entladeströmen - garantierte 10 Jahre Lagerfähigkeit (Quelle: Varta-Interne Testergebnisse anhand IEC Standards) - nicht wiederaufladbar - Typ AAA / Micro / LR03 - Leistung 1,5 V - Kapazität 1.260 mAh
Weitere Informationen:
Typ:
AAA / Micro / LR03
Leistung:
1,5 V
Kapazität:
1.260 mAh
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie varta, aaa batterie, 9V Block E-Block 6LR61, 9V-Block Batterie, Alkaline-Batterie, Batterie, Batterie 1604D, Batterie E-Block, Batteries, Block Batterie, Industrial, PP3 9V Batterie, Varta Industrial
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,195*
€ 0,265*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,195*
€ 0,265*
14 Tage
57301
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,27*
5 Tage
2875
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 0,20*
€ 0,27*
1 Tag
10682
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,22*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 49,12*
Zubehör
Storacell
SLAAA6TB
ab € 5,71*
Zubehör
Storacell
SLAAA6OR
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.