| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B557A61 Herst.-Nr.: 4054021 EAN/GTIN: 4028177807631 |
| |
|
| | |
| Kerbzange mech KabelschuhVerb 0,5-6qmm AS4054.021 Weitere Informationen: | | AWG-Bereich: | 0 - 0 | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 0 | Ausführung: | Presswerkzeug komplett | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Geeignet für: | Kabelschuhe und Verbinder | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Pressform: | Kerbung | Querschnitt: | 0.5 - 6 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, mechanische handpresszange, dornpresszange, presszange 0,5-6mm, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange |
| | |
| |