Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankheizung 50W 110-240VUC SK3105.340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 3105.340 Elektrogehäusezubehör
Rittal 3105.340 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-B568F81
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3105340
EAN/GTIN:
     4028177638648
Suchbegriffe:
Hygrostat Verteilersysteme
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung rittal
Schaltschrankheizung 50W 110-240VUC SK3105.340
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
50 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 - 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 - 240 V
Betriebsspannung DC:
110 - 240 V
Breite:
64 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
50 W
Höhe:
155 mm
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart:
AC
Tiefe:
56 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Heizgerät für Schaltschrank, Heizung, Heizung für Schaltschrank, Schaltschrank-Heizgerät, Schaltschrank-Heizung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Heizung, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 54,60*
€ 68,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,43*
€ 69,60*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 56,98*
€ 70,27*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,99*
€ 70,29*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 59,08*
€ 72,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3110200
ab € 3,48*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,47*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,20*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,43*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 33,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.