Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Schaltschrank Heizung 49-50 W, 110-240 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 3105.340 Elektrogehäusezubehör
Rittal 3105.340 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     513-3105340
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3105340
EAN/GTIN:
     4028177638648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrostat Verteilersysteme
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung rittal
SK Schaltschrank-Heizung, ohne Lüfter, 49-50 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 64 x 155 x 56 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
110.000
Zolltarifnummer (TARIC):
85162999
GTIN:
4028177638648
Herstellerartikelnummer:
3105340
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003105340
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3105340, SK RTT SCHALTSCHRANK-
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3105340
Höhe:
155.000
Tiefe:
56.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
64.000
Dauerheizleistung (bei 20 °C):
50.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Heizen, Heizung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 54,60*
€ 68,02*
€ 5,95*
ab € 56,43*
€ 69,60*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 56,98*
€ 70,27*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,99*
€ 70,29*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 59,08*
€ 72,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3110200
ab € 3,47*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,47*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,20*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,27*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 33,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.