Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Cat3 rws 2x2xRJ45 RAL9010 Kanaleinb schräg IAE/UAE2X8(4)TRSUPRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck 13011240 Steckdose RJ-45 Weiß
Rutenbeck 13011240 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B588C52
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13011240
EAN/GTIN:
     4043921041093
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Abdeckrahmen
Anschlussdose Cat3 rws 2x2xRJ45 RAL9010 Kanaleinb schräg IAE/UAE2X8(4)TRSUPRW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Kanaleinbau:
ja
Kategorie:
3
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Abschlusswiderstand:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Separater Erdungsanschluss:
ja
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(4)
Unterputzmontage:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, UAE Abdeckung, rutenbeck netzwerkdose 2 fach, abdeckrahmen, abdeckrahmen weiß, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 7,46*
1
€ 5,46*
ab € 5,72*
€ 8,19*
1
€ 6,70*
ab € 5,87*
€ 8,38*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,04*
€ 8,61*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,41*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010440
ab € 5,43*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13011140
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.