Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußdose IAE/UAE2x8(4)TRSUPrw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlußdose IAE/UAE2x8(4)TRSUPrw
Anschlußdose IAE/UAE2x8(4)TRSUPrw
Artikel-Nr.:
     3517A-76784662
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13011240
EAN/GTIN:
     4043921041093
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Abdeckrahmen

Anschlußdose IAE/UAE2x8(4)TRSUPrw

UAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, mit schaltbaren Widerständen, 2 x 4-polig, 4 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010) 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente Metalltragring mit Spreizkrallen Stecköffnung schräg nach unten geneigt Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal vergoldete Kontaktoberflächen Widerstände zu-/abschaltbar über Steckbrücken Nennspannung: 125 V Nennstrom: 1 A bei 50° C Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(4)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 7,46*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,72*
€ 8,19*
1
€ 6,70*
ab € 5,87*
€ 8,38*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,04*
€ 8,61*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,41*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010440
ab € 5,43*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13011140
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.