Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Cat3 pws 2x2xRJ45 RAL1013 Kanaleinb BodentankUnterflur schräg IAE/UAE2X8(4)TRSUP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck 13010440 Steckdose RJ-45 Weiß
Rutenbeck 13010440 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B588E64
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13010440
EAN/GTIN:
     4043921040898
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
ISDN Dose
ISDN Dose Unterputz
Datendose
Anschlussdose Cat3 pws 2x2xRJ45 RAL1013 Kanaleinb BodentankUnterflur schräg IAE/UAE2X8(4)TRSUP0
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Farbe:
perlweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
29 mm
Kanaleinbau:
ja
Kategorie:
3
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Abschlusswiderstand:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
RAL-Nummer:
1013
Schutzart (IP):
IP20
Separater Erdungsanschluss:
ja
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(4)
Unterputzmontage:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdose, RJ45 Steckverbinder, Telefondose, UAE Abdeckung, rutenbeck netzwerkdose 2 fach, datenkommabdeckung rutenbeck, isdn dose unterputz, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,43*
€ 6,73*
1
€ 5,46*
ab € 5,48*
€ 7,38*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,76*
€ 7,71*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 8,28*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,12*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13011140
ab € 4,92*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13011240
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.