Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußdose IAE/UAE 2x8(4)TRSUp0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlußdose IAE/UAE 2x8(4)TRSUp0
Anschlußdose IAE/UAE 2x8(4)TRSUp0
Artikel-Nr.:
     3517I-36784677
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13010440
EAN/GTIN:
     4043921040898
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
ISDN Dose
ISDN Dose Unterputz
Datendose

Anschlußdose IAE/UAE 2x8(4)TRSUp0

UAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, mit schaltbaren Widerständen, 2 x 4-polig, 4 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, für Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente Metalltragring mit Spreizkrallen Stecköffnung schräg nach unten geneigt Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal vergoldete Kontaktoberflächen Widerstände zu-/abschaltbar über Steckbrücken Nennspannung: 125 V Nennstrom: 1 A bei 50° C Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(4)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 5,76*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,37*
€ 6,02*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,65*
€ 6,32*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 6,80*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,01*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13011140
ab € 4,86*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13011240
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.