Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS V90, IP20 / UL 6SL3210-5FB10-1UF2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3461-SI4042948692776
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105FB101UF2
EAN/GTIN:
     4042948692776
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Servoantrieb
Netzspannung 200 ... 240V, Netzfrequenz 60 Hz, Eingangsphasenzahl 1, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsspannung 212V, Nennausgangsstrom I2N 1,2A, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 0,1kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz -15%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz -15%, Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der digitalen Ausgänge 2, Anzahl der digitalen Eingänge 4, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 2, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1, Mit PC-Anschluss, Bremschopper integriert, 4-Quadrantenbetrieb möglich, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Höhe 170mm, Breite 45mm, Tiefe 170mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Servomotor, Inverter, Wechselrichter, servoantrieb siemens, servoantrieb, frequenzumrichter 90w, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 332,12*
€ 366,34*
€ 5,95*
ab € 331,91*
€ 366,90*
Frei Haus
ab € 335,90*
€ 370,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,01*
€ 377,67*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 367,69*
€ 403,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,17*
€ 479,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,15*
€ 477,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,89*
€ 465,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,88*
€ 456,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,69*
€ 437,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 14,35*
Zubehör
Siemens
6XV18402AH10
ab € 1,45*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,45*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 36,21*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,85*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB201AF0
ab € 45,36*
Zubehör
Siemens
6FX30022CT201AF0
ab € 47,69*
Zubehör
Siemens
6FX20030SB14
ab € 284,11*
Zubehör
Siemens
6SL32602MA000VA0
ab € 12,71*
Zubehör
Siemens
6SL32604MA001VB0
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.