Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband Kautsch 19mm 6,7m sw 80°C 0,76mm selbstverschwamalgamierend HTAPE-POWER600-19X6.7-NR-BK(6.7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 6,7 m, schwarz
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 6,7 m, schwarz
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 6,7 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B694B85
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-10200
EAN/GTIN:
     4031026548814
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Isolierband Kautsch 19mm 6,7m sw 80°C 0,76mm selbstverschwamalgamierend HTAPE-POWER600-19X6.7-NR-BK(6.7)
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm mm
Farbe:
schwarz
Isolierend:
ja
Länge:
6.7 m m
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Stärke:
0.76 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
80 - 80 °C
Werkstoff:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,79*
€ 11,75*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 11,75*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,27*
€ 12,10*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,58*
€ 12,55*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,73*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
1 Stück enthält 7 Meter (ab € 1,14715* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.