Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15895673 Herst.-Nr.: 711-10200 EAN/GTIN: 4031026548814 |
| |
|
| | |
| Isolierband selbstverschweißend HTAPEPWER6001967NRBK Selbstverschweißendes Kautschukband. Schmiegt sich um unregelmäßige Formen und Oberflächen. Erzeugt eine luftdichte, stabile Isolationsschicht. Verträglich mit allen Arten von extrudierten, dielektrischen Isolierungen. HelaTape Flex Premium PVC-Isolierband wird für die letzte Ummantelungsschicht empfohlen. Das selbstverschweißende Niederspannungsband aus Naturkautschuk dient der elektrischen Isolierung, dem Schutz und der Abdichtung von Spleißen und Kabelanschlüssen. Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Farbe: | schwarz | Transparent: | nein | Fluoreszierend: | nein | Länge: | 6,7 m | Doppelseitig: | nein | UV-beständig: | nein | Isolierend: | ja | Selbstverlöschend: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,79* | € 11,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,03* | € 11,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 8,27* | € 12,10* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,58* | € 12,55* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,73* | € 12,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 7 Meter (ab € 1,18143* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|