Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1679102 Herst.-Nr.: HTAPE-POWER600-19X6.7-NR-BK(6.7) EAN/GTIN: 4031026548814 |
| |
|
| | |
| Selbstverschweißendes Kautschukband. Primärisolation bis 1 kV Niederspannung. Schmiegt sich um unregelmäßige Formen und Oberflächen. Erzeugt eine luftdichte, stabile Isolationsschicht. Verträglich mit allen Arten von extrudierten, dielektrischen Isolierungen. HelaTape Flex Premium PVC-Isolierband wird für die letzte Ummantelungsschicht empfohlen. HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar. Farbe: schwarz, Breite: 19 mm, UV-beständig: false, Stärke: 0,76 mm, Selbstverlöschend: true, Doppelseitig: false, Länge: 6,7 m, Temperaturbeständigkeit: -40...80 °C, Transparent: false, Isolierend: true, Geeignet für Hochspannung: false, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: true, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | HTAPE-POWER600-19X6.7-NR-BK(6.7) | Ident Code: | 711-10200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Klebeband (Isolier-), Elektro-Isolierband |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,79* | € 11,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,03* | € 11,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 8,27* | € 12,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,58* | € 12,55* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,73* | € 12,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 7 Meter (ab € 1,22572* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|