Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Selbstverschw.Isolierband 600V HelaTape Power 600 BK 19x6,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 6,7 m, schwarz
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 6,7 m, schwarz
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 6,7 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40346891
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-10200
EAN/GTIN:
     4031026548814
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Selbstverschweißendes Kautschukband. Primärisolation bis 1 kV Niederspannung. Schmiegt sich um unregelmäßige Formen und Oberflächen. Erzeugt eine luftdichte, stabile Isolationsschicht. Verträglich mit allen Arten von extrudierten, dielektrischen Isolierungen. HelaTape Flex Premium PVC-Isolierband wird für die letzte Ummantelungsschicht empfohlen. HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, HTAPE-POWER600-19x6.7-NR-BK (6.7), HTAPEPOWER60019x6.7NRBK6.7, 71110200, 711-10200, Klebeband, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, HelaTape Power 600, Hellermann, HellermannTyton, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebebänder, Selbstverschweißendes Niederspannungsband, Tape, Tyton
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,79*
€ 11,75*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 11,75*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,27*
€ 12,10*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,58*
€ 12,55*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,73*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
1 Stück enthält 7 Meter (ab € 1,24715* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.