Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband EPR 19mm 9,1m sw UV-best 90°C 0,76mm selbstverschwamalgamierend HTAPE-POWER820-EPR-BK(9.1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 9,1 m, schwarz
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 9,1 m, schwarz
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 9,1 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B694B90
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-10402
EAN/GTIN:
     4031026548869
Suchbegriffe:
EPM-Klebeband
EPM-Packband
Ethylen-Propylen-Kautschuk Packband
Gewebe-Band
Klebeband EPR 19mm 9,1m sw UV-best 90°C 0,76mm selbstverschwamalgamierend HTAPE-POWER820-EPR-BK(9.1)
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Hochspannung:
ja
Länge:
9.1 m m
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Stärke:
0.76 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
90 - 90 °C
UV-beständig:
ja
Vulkanisierend:
ja
Werkstoff:
EPR
Weitere Suchbegriffe: Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,51*
€ 20,75*
€ 6,90*
ab € 14,86*
€ 20,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,32*
€ 21,42*
€ 5,46*
ab € 15,56*
€ 21,63*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,06*
€ 22,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
1 Stück enthält 9 Meter (ab € 1,70223* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.