Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1679148 Herst.-Nr.: HTAPE-POWER820-EPR-BK(9.1) EAN/GTIN: 4031026548869 |
| |
|
| | |
| Selbstverschweißendes Ethylen-Propylen Kautschukband für den Einsatz bis 69 kV. Bietet exzellente elektrische, chemische und physikalische Eigenschaften. Geeignet zur Ummantelung von Abschlüssen, Verbindungen, Abzweigungen und Stromschienen. Schnellere Handhabung und weniger Abfall durch das Fehlen einer Trennfolie. Erzeugt eine durchgehende, luftdichte Ummantelung. Gute Anpassung an komplexe Formen und Konturen. UV-beständig. HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar. Farbe: schwarz, Breite: 19 mm, UV-beständig: true, Stärke: 0,76 mm, Selbstverlöschend: true, Doppelseitig: false, Länge: 9,1 m, Werkstoff: EPR, Temperaturbeständigkeit: -30...90 °C, Transparent: false, Isolierend: true, Geeignet für Hochspannung: true, Vulkanisierend: true, Selbstverschweißend/Amalgamierend: true, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | HTAPE-POWER820-EPR-BK(9.1) | Ident Code: | 711-10402 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeband, Gewebeklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Klebeband (Isolier-), Elektro-Isolierband |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,33* | € 20,58* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,85* | € 20,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,38* | € 21,32* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,51* | € 21,53* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,05* | € 22,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 9 Meter (ab € 1,78334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|