Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstverschweißendes Hochspannungsband, 19 x 0.76 mm, EPR, schwarz, 9.1 m, 711-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstverschweißendes Hochspannungsband, 19 x 0.76 mm, EPR, schwarz, 9.1 m, 711-
Selbstverschweißendes Hochspannungsband, 19 x 0.76 mm, EPR, schwarz, 9.1 m, 711-
Artikel-Nr.:
     4502-42P5388
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-10402
EAN/GTIN:
     4031026548869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPM-Klebeband
EPR-Klebeband
Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band
Gewebe-Klebeband
- Selbstverschweißendes Ethylen-Propylen Kautschukband für den Einsatz bis 69 kV - Bietet exzellente elektrische, chemische und physikalische Eigenschaften - Geeignet zur Ummantelung von Abschlüssen, Verbindungen, Abzweigungen und Stromschienen - Schnellere Handhabung, da ohne Trennfolie - Erzeugt eine durchgehende, luftdichte Ummantelung - Gute Anpassung an komplexe Formen und Konturen - UV-beständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstverschweißendes Hochspannungsband
Breite:
19 mm
Dicke:
0.76 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
9.1 m
Material:
EPR
max. Temperatur:
95 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0169 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gewebeband, Gewebeklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroklebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,33*
€ 20,58*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,85*
€ 20,60*
€ 5,95*
ab € 15,38*
€ 21,32*
€ 5,00*
ab € 15,51*
€ 21,53*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,05*
€ 22,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
1 Stück enthält 9 Meter (ab € 1,65* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.