Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband selbstverschweißend 711-10402(9.1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 9,1 m, schwarz
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 9,1 m, schwarz
Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 9,1 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-25898094
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-10402
EAN/GTIN:
     4031026548869
Suchbegriffe:
EPM-Klebeband
EPR-Klebeband
Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band
Gewebe-Klebeband

Isolierband selbstverschweißend 711-10402(9.1)

Selbstverschweißendes Ethylen-Propylen Kautschukband für den Einsatz bis 69 kV. Bietet exzellente elektrische, chemische und physikalische Eigenschaften. Geeignet zur Ummantelung von Abschlüssen, Verbindungen, Abzweigungen und Stromschienen. Schnellere Handhabung und weniger Abfall durch das Fehlen einer Trennfolie. Erzeugt eine durchgehende, luftdichte Ummantelung.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
EPR
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
9,1 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,61*
€ 20,32*
€ 4,00*
ab € 14,14*
€ 20,34*
€ 5,95*
ab € 15,38*
€ 21,43*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,60*
€ 21,64*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,06*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
1 Stück enthält 9 Meter (ab € 1,73334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.