Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinderöhrchen 182/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinderohr M10x50mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde
Gewinderohr M10x50mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde
Artikel-Nr.:
     3517A-46815367
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     182/50
EAN/GTIN:
     4011126083811
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Gewinderöhrchen
gewinderohr messing

Gewinderöhrchen 182/50

Gewinderöhrchen. Abmessungen (ca. Maße) L : 50 mm Gewinde : M 10x1 Innen-Ø : 7,5 mm Werkstoff : Messing, blank
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
50 mm
Gewindeart:
metrisch
Maß:
10 mm
Schraubengewinde über die volle Länge:
ja
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gewinde rohr
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 2,6157*
€ 3,2457*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,7279*
€ 3,3779*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,34*
€ 3,73*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,3507*
€ 3,7507*
1
€ 5,95*
ab € 3,05335*
€ 4,75335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,55*
Ähnlich
HKL
ab € 0,72*
Ähnlich
HKL
ab € 0,93*
Ähnlich
HKL
ab € 1,145*
Ähnlich
HKL
4011126083330
ab € 1,71539*
Ähnlich
HKL
ab € 1,81*
Ähnlich
HKL
ab € 3,165*
Ähnlich
HKL
4011126083750
ab € 4,6696*
Ähnlich
HKL
182/60
ab € 2,1602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.