Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe MASTER 39,1W UV 3000K G12 Röhre einseitig gesockelt MASTERCCDM-T35W/830G121CT/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogen-Metalldampflampe MASTER 39,1W UV 3000K G12 Röhre einseitig gesockelt
Halogen-Metalldampflampe MASTER 39,1W UV 3000K G12 Röhre einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-B776D05
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     19697215
EAN/GTIN:
     8711500196972
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Halogen-Metalldampflampe MASTER 39,1W UV 3000K G12 Röhre einseitig gesockelt MASTERCCDM-T35W/830G121CT/12
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
19 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
100 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
39.1 W W
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W Im/W
Lampenspannung:
80 - 96 V V
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
3100 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Sockel:
G12
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogenmetalldampflampe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel G12, Sockel G12, Leuchtmittel G8.5, Sockel G8.5, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, halogenmetalldampflampe g12, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46
1
€ 7,50*
ab € 14,33*
€ 19,71*
3 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 15,80*
€ 22,42*
6 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 24,48*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 20,43*
€ 27,57*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 29,99*
€ 39,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20005115
ab € 16,91*
Ähnlich
Philips
20801915
ab € 88,07*
Ähnlich
Philips
21112515
ab € 16,85*
Ähnlich
Philips
21126215
ab € 15,85*
Ähnlich
Philips
19780115
ab € 15,89*
Ähnlich
Philips
19699615
ab € 15,79*
Ähnlich
Philips
19927015
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.