Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 20005115 Metall-Halogen-Lampe 150 W 4200 K 12400 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 20005115 Metall-Halogen-Lampe 150 W 4200 K 12400 lm
Philips 20005115 Metall-Halogen-Lampe 150 W 4200 K 12400 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27046887
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20005115
EAN/GTIN:
     8711500200051
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G12
MASTERColour CDM-T ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
10.4 mg
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
2500 mA
Merkmale
Lampenleistung
150 W
Farbtemperatur
4200 K
Lichtleistung
12400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
96
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbcode
942
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19697215
ab € 14,36*
Ähnlich
Philips
20801915
ab € 92,18*
Ähnlich
Philips
21112515
ab € 16,86*
Ähnlich
Philips
21126215
ab € 15,74*
Ähnlich
Philips
8711500196996
ab € 15,75*
Ähnlich
Philips
19780115
ab € 16,96*
Ähnlich
Philips
19927015
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.