Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 21126215 Metall-Halogen-Lampe 39 W 4200 K 3100 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 21126215 Metall-Halogen-Lampe 39 W 4200 K 3100 lm
Philips 21126215 Metall-Halogen-Lampe 39 W 4200 K 3100 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27050627
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     21126215
EAN/GTIN:
     8711500211262
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Stabform
MASTERColour CDM-T ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.7 mg
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
720 mA
Merkmale
Lampenleistung
39 W
Farbtemperatur
4200 K
Lichtleistung
3100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
84
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbcode
842
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19697215
ab € 14,33*
Ähnlich
Philips
20005115
ab € 16,57*
Ähnlich
Philips
20801915
ab € 86,38*
Ähnlich
Philips
21112515
ab € 16,85*
Ähnlich
Philips
8711500196996
ab € 15,43*
Ähnlich
Philips
19780115
ab € 15,95*
Ähnlich
Philips
19927015
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.