Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 21112515 Metall-Halogen-Lampe 247 W 4200 K 26000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 21112515 Metall-Halogen-Lampe 247 W 4200 K 26000 lm
Philips 21112515 Metall-Halogen-Lampe 247 W 4200 K 26000 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28533294
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     21112515
EAN/GTIN:
     8711500211125
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G12
MASTERColour CDM-T ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
19 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
247 W
Farbtemperatur
4200 K
Lichtleistung
26000 lm
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
91
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbcode
942
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Höhe
135 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19697215
ab € 14,36*
Ähnlich
Philips
20005115
ab € 16,90*
Ähnlich
Philips
20801915
ab € 92,18*
Ähnlich
Philips
21126215
ab € 15,74*
Ähnlich
Philips
8711500196996
ab € 15,75*
Ähnlich
Philips
19780115
ab € 16,96*
Ähnlich
Philips
19927015
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.