Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Entladungslampen
>
Entladungslampen nach Sockel
>
Entladungslampe G8.5
>
Artikel
Philips 19697215 Metall-Halogen-Lampe 47 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-21196171
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
19697215
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
MASTERColour CDM-T
MASTERColour CDM-T ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lampenleistung
47 W
Oberflächentyp
klar
Geeignet für allgemeine Beleuchtung im Innenbereich
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
Metall-Halogen-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
,
Leuchtmittel Stabform
,
Stabform
,
Leuchtmittel G12
,
Sockel G12
,
Leuchtmittel G8.5
,
Sockel G8.5
,
philips lighting halogenmetalldampflampe
,
halogenmetalldampflampe cdm
,
halogenmetalldampflampe g12
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 20005115 Metall-Halogen-Lampe 150 W 4200 K 12400 lm
Philips
20005115
ab € 16,57*
Ähnlich
Philips 20801915 Metall-Halogen-Lampe 249 W 3000 K 27540 lm
Philips
20801915
ab € 86,38*
Ähnlich
Philips 21112515 Metall-Halogen-Lampe 247 W 4200 K 26000 lm
Philips
21112515
ab € 16,85*
Ähnlich
Philips 21126215 Metall-Halogen-Lampe 39 W 4200 K 3100 lm
Philips
21126215
ab € 15,55*
Ähnlich
Philips 8711500196996 Metall-Halogen-Lampe 88 W 3000 K 6400 lm
Philips
8711500196996
ab € 15,43*
Ähnlich
Philips MASTERColour CDM-T Metall-Halogen-Lampe 150 W 3000 K 12000 lm
Philips
19780115
ab € 15,95*
Ähnlich
Philips MASTERColour CDM-T Metall-Halogen-Lampe 73 W 4200 K 6300 lm
Philips
19927015
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen