Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 3p 100-250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMS2-AX250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B796H31
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192032
EAN/GTIN:
     4015081925834
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 250A 3p 100-250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMS2-AX250
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 - 12 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 - 250 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 979,59*
€ 1.091,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 974,26*
€ 1.091,33*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 976,57*
€ 1.096,40*
Frei Haus
ab € 983,69*
€ 1.101,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.012,10*
€ 1.131,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,33*
€ 1.298,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,81*
€ 1.279,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,17*
€ 1.204,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,12*
€ 1.179,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,26*
€ 1.159,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
261232
ab € 4,82*
Ähnlich
Moeller
260168
ab € 45,86*
Ähnlich
Moeller
260180
ab € 57,92*
Ähnlich
Eaton
115392
ab € 375,29*
Ähnlich
Eaton
259832
ab € 522,26*
Ähnlich
Eaton
260154
ab € 372,84*
Ähnlich
Eaton
266773
ab € 11,88*
Ähnlich
Eaton
271457
ab € 88,48*
Ähnlich
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,48*
Ähnlich
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 377,50*
Ähnlich
Eaton
260038
ab € 12,39*
Ähnlich
Eaton
259499
ab € 76,22*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,26*
Ähnlich
Eaton
259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
ab € 63,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.