Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswerkzeug Akku CF1000-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1212456 Kabel-Crimper
Phoenix Contact 1212456 Kabel-Crimper
Artikel-Nr.:
     262-B843B88
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212456
EAN/GTIN:
     4046356526883
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Multifunktionswerkzeug Akku CF1000-10
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Höhe:
390 mm
Tiefe:
490 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10.900,05*
€ 10.955,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.900,96*
€ 10.956,03*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10.778,29*
€ 10.997,20*
Frei Haus
ab € 11.010,15*
€ 11.064,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11.028,73*
€ 11.082,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.082,86*
€ 13.188,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.059,55*
€ 13.160,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.028,73*
€ 13.124,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212685
ab € 7,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1207190
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.