Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediaverteiler HW 4x Kst IP30 REG 348x755,5x94,5mm VH48MMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Verteiler Volta 4-reihig, Steckdose VH48MMV
HW-Verteiler Volta 4-reihig, Steckdose VH48MMV
Artikel-Nr.:
     262-C004G13
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH48MMV
EAN/GTIN:
     3250616616141
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Klingeltrafo
Multimediaverteiler HW 4x Kst IP30 REG 348x755,5x94,5mm VH48MMV
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
348 mm
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Einbaubreite:
314 mm
Einbauhöhe:
721 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
755.5 mm
Innentiefe:
91.5 mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Hohlwand
Multimedia:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
94.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Klingeltransformator, Montageplatte, Unterputzverteiler, Verteilertür, hager unterputzverteiler 4 reihig, klingeltrafo, hager klingeltrafo, Bausatz Herd-Gruppe, Bausatz Starkstrom-Gruppe, Ergänzungskomponente für Kleinverteiler, Isolationshaube Phasenschiene, Klingeltrafo-Anschlussblock, Montagerahmen, Verbindungsstück Sicherungslasttrenngehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,52*
€ 163,67*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 141,62*
€ 165,25*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,13*
€ 165,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,84*
€ 165,75*
€ 3,50*
ab € 145,06*
€ 169,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,17*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,72*
Zubehör
Hager
VH603NWH
ab € 194,00*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,73*
Zubehör
Hager
VZ125E
ab € 34,42*
Zubehör
Hager
VZ125W
ab € 55,92*
Zubehör
Hager
VZ127N
ab € 34,54*
Zubehör
Hager
VZ134N
ab € 75,14*
Zubehör
Hager
VZ145N
ab € 24,19*
Zubehör
Hager
VZ222H
ab € 14,57*
Zubehör
Hager
VZ304N
ab € 4,61*
Zubehör
Hager
VZ406
ab € 2,64*
Zubehör
Hager
VZ407
ab € 4,65*
Zubehör
Hager
VZ455M
ab € 32,90*
Zubehör
Hager
VZ48NAV
ab € 41,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.