Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VH48MMV HW Volta 4 Montageplatte groß Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0308975
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH48MMV
EAN/GTIN:
     3250616616141
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Klingeltrafo
Multimediaverteiler für Homeway, Hohlwand, 4-reihig, geschlitzte Stahlblechtür.Installationskleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 61439-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II, schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, inkl. verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Verdrehbarer Blendrahmen mit Lüftungstür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Lüftungstür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmen-Demontage. Durchgängig gelochte Montageplatte aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung zur Befestigung von aktiver und passiver Kommunikationstechnik. Die im Mauerkastenschieber integrierte Spannungsversorgung, ist mit drei, um 90° drehbaren Schutzkontaktsteckdosen bestückt. Über eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar. Hinweis: Optimiert für die Verwendung als zentraler Kommunikationsverteiler für das homeway Heimverkabelungssystem.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 140,06*
€ 163,71*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 140,82*
€ 165,30*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,84*
€ 165,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,92*
€ 165,80*
€ 3,50*
ab € 145,88*
€ 169,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,10*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,73*
Zubehör
Hager
VH603NWH
ab € 193,64*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,66*
Zubehör
Hager
VZ125E
ab € 34,53*
Zubehör
Hager
VZ125W
ab € 55,85*
Zubehör
Hager
VZ127N
ab € 34,71*
Zubehör
Hager
VZ145N
ab € 24,05*
Zubehör
Hager
VZ222H
ab € 14,46*
Zubehör
Hager
VZ304N
ab € 4,61*
Zubehör
Hager
VZ406
ab € 2,63*
Zubehör
Hager
VZ407
ab € 4,65*
Zubehör
Hager
VZ455M
ab € 32,86*
Zubehör
Hager
VZ48NAV
ab € 41,36*
Zubehör
Hager
VZ504N
ab € 73,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.