Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal gr 60x190 RAL7030 HKL60190.1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-45957091
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL60190.1
EAN/GTIN:
     4011126211382
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal gr 60x190 RAL7030 HKL60190.1

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und zweireihiger, wechselseitiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, Aufnahmeprofil im Boden für 4 Trennwände, einschließlich 4 Halteklammern K... je 2 m Lieferlänge, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Halteklammern : 4 x K190 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 190 mm zweireihige Bodenlochung : Ø 6,5 x 12 mm, Ø 6,5 mm und 2 x Ø 4,2 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Reihenabstand : 120 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 6992 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
190 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6992 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,11942*
€ 36,62942*
€ 5,46*
ab € 27,62*
€ 37,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,50*
€ 38,25*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 33,63*
€ 44,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,1724*
€ 83,5624*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,95*
€ 45,1605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,14*
€ 43,0066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,71*
€ 41,3049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,17*
€ 40,6623
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,50*
€ 33,915
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 14,25* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,07*
Ähnlich
HKL
ab € 2,89*
Ähnlich
HKL
ab € 3,25*
Ähnlich
HKL
ab € 3,07*
Ähnlich
HKL
ab € 12,96*
Ähnlich
HKL
4011126211320
ab € 13,09974*
Ähnlich
HKL
ab € 11,44322*
Ähnlich
HKL
ab € 8,93*
Ähnlich
HKL
ab € 19,53*
Ähnlich
HKL
ab € 19,58*
Ähnlich
HKL
ab € 22,57348*
Ähnlich
HKL
ab € 21,6188*
Ähnlich
HKL
ab € 27,14942*
Ähnlich
HKL
ab € 35,16*
Ähnlich
HKL
4011126211290
ab € 8,61348*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.