Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 62399102 BARdolino Aluprofil hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARdolino Alu Profil hoch 2m 62399102
BARdolino Alu Profil hoch 2m 62399102
Artikel-Nr.:
     986-3552581
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399102
EAN/GTIN:
     4021553852454
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
Hochwertiges Aluminiumprofil hoch, eloxiert, zum Schutz der LED, ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED Streifens, Abmessungen (BxH): 18,4x19,7mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
19,7 mm
Breite:
18,4 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Einbaugehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,71*
€ 19,70*
€ 5,95*
ab € 13,81*
€ 19,82*
€ 3,90*
ab € 15,54*
€ 22,32*
Lager 986
39
€ 6,50*
ab € 18,6361*
€ 26,6761*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,6761*
€ 31,74456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,3061*
€ 31,30426
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,5861*
€ 29,25746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,5161*
€ 27,98416
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,9461*
€ 27,30586
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,6361*
€ 22,17696
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399362
ab € 13,69*
Zubehör
Josef Barthelme
62399402
ab € 10,47*
Zubehör
Josef Barthelme
50990090
ab € 0,85*
Zubehör
Josef Barthelme
50990091
ab € 0,90*
Zubehör
Josef Barthelme
50990191
ab € 2,62*
Zubehör
Josef Barthelme
62399608
ab € 7,02*
Zubehör
Josef Barthelme
62398606
ab € 3,73*
Zubehör
Josef Barthelme
62399397
ab € 9,64*
Zubehör
Josef Barthelme
50990190
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.