Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgerät GW LWZ5SSMART


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STIEBEL ELTRON Integralsystem LWZ 5 S Smart - Lüften, Heizen, Warmwasserbereiten und Kühlen - 201293
STIEBEL ELTRON Integralsystem LWZ 5 S Smart - Lüften, Heizen, Warmwasserbereiten und Kühlen - 201293
Artikel-Nr.:
     262-C438J32
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     201293
EAN/GTIN:
     4017212012932
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
Wärmepumpe
Wärmepumpen
stiebel eltron wärmepumpe
Lüftungsgerät GW LWZ5SSMART
Weitere Informationen:
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Breite:
1430 mm
Höhe:
1885 mm
Länge:
735 mm
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9.053,71*
€ 9.208,94*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.628,23*
€ 9.783,46*
Frei Haus
ab € 9.816,41*
€ 9.971,64*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.208,94*
€ 10.958,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.166,61*
€ 10.908,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.081,93*
€ 10.807,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.053,71*
€ 10.773,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
205788
ab € 290,30*
Zubehör
Stiebel Eltron
237737
ab € 279,80*
Zubehör
Stiebel Eltron
202778
ab € 420,01*
Zubehör
Stiebel Eltron
229336
ab € 479,22*
Zubehör
Stiebel Eltron
238789
ab € 31,59*
Zubehör
Stiebel Eltron
205528
ab € 116,32*
Zubehör
Stiebel Eltron
204591
ab € 274,25*
Zubehör
Stiebel Eltron
204590
ab € 219,07*
Zubehör
Stiebel Eltron
232675
ab € 219,64*
Zubehör
Stiebel Eltron
233301
ab € 50,41*
Zubehör
Stiebel Eltron
201720
ab € 83,74*
Zubehör
Stiebel Eltron
201618
ab € 238,37*
Zubehör
Stiebel Eltron
232955
ab € 378,57*
Zubehör
Stiebel Eltron
231039
ab € 210,44*
Zubehör
Stiebel Eltron
233836
ab € 377,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.