Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitsschalter
>
Mechanischer Sicherheitsschalter
>
Artikel
Zubehör Befehlsgeräte Schutzkragen M22-XGPV
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C444F58
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
231273
EAN/GTIN:
4015082312732
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Schutzkappe
Hilfskontakt
Zubehör Befehlsgeräte Schutzkragen M22-XGPV
Weitere Informationen:
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Zubehör:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
EATON RG:51 Befehls- & Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Hilfskontaktblock
,
Hilfsschalter
,
Mechanischer Sicherheitsschalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
eaton-not-aus eaton
,
eaton not aus
,
drucktaster ip65
,
Abdeckring Schlüsselschalter
,
Anti-Verdrehungsmutter
,
Befestigungsmutter
,
Blinkelement
,
Bodenadapter
,
Diodenblock
,
Diodenelement
,
Ergänzungskomponente elektrisch
,
Ergänzungskomponente für Befehlsgeräte
,
Ergänzungskomponente mechanisch
,
Frontring für flachen Einbau
,
Kondensatorblock
,
Kontaktblock-Dummy
,
Kontaktverstärkungsbügel
,
Montageplatte Druckknopf
,
Potentiometerhalter
,
R/C-Element
,
Reduzierring
,
Schlüssel
,
Schutzkragen
,
Verstärkungsplatte für Druckknopf
,
Widerstandsblock
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,56*
€ 8,55*
Lager 5497
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 6,62*
€ 8,63*
Lager 6808
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 7,01*
€ 9,15*
Lager 1886
3 Tage
188
€ 6,40*
ab € 8,19*
€ 10,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,13*
€ 11,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EATON CUTLER HAMMER FAZ-D5/1-NA-SP CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 5
Eaton
FAZ-D5/1-NA-SP
ab € 59,22*
Zubehör
EATON CUTLER HAMMER M22-DDL-GR-GB1-GB0 DOUBLE PUSHBUTTON SWITCH OPERATOR, For U
Eaton
M22-DDL-GR-GB1-GB0
ab € 31,41*
Zubehör
EATON CUTLER HAMMER M22-K01 CONTACT BLOCK, 1NC, 4A, SCREW, Switch Te
Eaton
M22-K01
ab € 8,93*
Zubehör
EATON CUTLER HAMMER M22-L-R INDICATOR OPERATOR, For Use With:Eaton M
Eaton
M22-L-R
ab € 10,01*
Zubehör
Eaton M22-PVT Not-Halt-Pilzdrucktaster IP67/IP69 1 St.
Eaton
263467IP
ab € 10,70*
Zubehör
Eaton RMQ Titan M22 Not-Aus-Schalter Ø 22mm, Ziehen zum Auslösen
Eaton
78635830 M22-PVL+M22-A+M22-XAK
ab € 45,50*
Zubehör
Eaton RMQ Titan M22 Not-Aus-Schalter, Pilzkopf, Rot Ø 22mm, Schlüsselentriegelung
Eaton
78635831 M22-PVS+M22-A+M22-XAK
ab € 61,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen