Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Abdeckung Elektrobereich
>
IAE Abdeckung
>
Artikel
Anschlussdose Cat6A 2xRJ45 Kanaleinb LSA schräg m.Staubschutz 130C381200-I
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C464D77
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
130C381200-I
EAN/GTIN:
4250184118466
Suchbegriffe:
IAE Abdeckung
Datendose
Netzwerkdose
datendose 2-fach kat6a
Anschlussdose Cat6A 2xRJ45 Kanaleinb LSA schräg m.Staubschutz 130C381200-I
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Buchsen geschirmt:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Gehäuse geschirmt:
ja
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätehöhe:
69.9 mm
Gerätetiefe:
38.5 mm
Kanaleinbau:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Unterputzmontage:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
METZ PG:PD C6A Anschlussdosen
Weitere Suchbegriffe:
iae abdeckung
,
datendose cat 6a
,
10BaseT-Dose
,
2-Port-Anschlussdose
,
Anschlussdose
,
Anschlusseinheit
,
AP-Steckdose
,
Aufputz-Anschlussdose
,
Bodentank-Dose
,
Categorie 5-Anschlussdose
,
Categorie 5E-Anschlussdose
,
Categorie 6-Anschlussdose
,
Categorie 7-Anschlussdose
,
Datenanschlussdose
,
Datenanschlussdose Kupfer
,
Datensteckdose
,
EDV-Dose
,
Einbau-Anschlussdose
,
Ethernet-Anschlussdose
,
Fernmeldeanschlussdose
,
Fernmeldesteckdose
,
Geräteanschlussdose
,
IAE-Anschlussdose
,
ISDN-Anschlussdose
,
ISDN-Steckdose
,
Kanalsteckdose
,
Kommunikationsdose
,
MJ-Anschlussdose
,
Modular-Dose
,
RJ12-Anschlussdose
,
RJ45-Anschlussdose
,
Schrägauslassdose
,
Steckdose
,
UAE-Anschlussdose
,
Unterflurdose
,
Unterputz-Anschlussdose
,
UP-Steckdose
,
Wandauslass
,
Wandsteckdose
,
Western-Technik-Anschlussdose
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 9,521*
€ 10,301*
Lager 1886
4 Tage
929
1
€ 6,40*
ab € 9,52*
€ 10,42*
Lager 4981
3 Tage
1353
1
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 10,69*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 9,905*
€ 10,715*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,26*
€ 13,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 132,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTR NETCOM 1307381002-I Steckdose RJ-45 Weiß
Metz Connect
1307381002-I
ab € 8,59*
Zubehör
BTR NETCOM 130829-4301-I Steckdose Weiß
Metz Connect
130829-4301-I
ab € 2,92*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895011-I Steckdose Weiß
Metz Connect
1308895011-I
ab € 2,24*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895020-I Montage-Kit
Metz Connect
1308895020-I
ab € 1,80*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895021-I Steckdose Weiß
Metz Connect
1308895021-I
ab € 2,30*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895041-I Steckdose Weiß
Metz Connect
1308895041-I
ab € 2,28*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895541-I Montage-Kit
Metz Connect
1308895541-I
ab € 2,50*
Zubehör
METZ CONNECT 816718-0101-I Wandplatte/Schalterabdeckung Perleffekt, Weiß
Metz Connect
816718-0101-I
ab € 0,47*
Zubehör
METZ CONNECT 820394-0105-I Wandplatte/Schalterabdeckung Gelb
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 0,151*
Zubehör
METZ CONNECT 820394-0106-I Wandplatte/Schalterabdeckung Blau
Metz Connect
820394-0106-I
ab € 0,151*
Zubehör
METZ CONNECT 820394-0108-I Wandplatte/Schalterabdeckung Rot
Metz Connect
820394-0108-I
ab € 0,151*
Zubehör
Metz Connect Zentralplatte 50 x 50 mm 2 Port, reinweiß, E-DAT C6
Metz Connect
860023-02-I
ab € 4,465*
Zubehör
Metz Connect Zentralplatte 50 x 50 mm 2 Port, verkehrsweiß, E-DAT C6
Metz Connect
860023-27-I
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen