Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß gr ST L480mm ERDSPIESSFÜRGRAFIT30/60POLEE27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Erdspiess
SLV Erdspiess
Artikel-Nr.:
     262-C481H63
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231230
EAN/GTIN:
     4024163100199
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte
Erdspieß gr ST L480mm ERDSPIESSFÜRGRAFIT30/60POLEE27
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
480 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,80*
€ 25,88*
€ 8,50*
ab € 27,30*
€ 27,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,05*
€ 27,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,36*
€ 28,03*
€ 5,00*
ab € 20,90*
€ 28,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
231215
ab € 33,10*
Zubehör
SLV
231225
ab € 41,42*
Zubehör
SLV
1006184
ab € 54,50*
Zubehör
SLV
232125
ab € 132,17*
Zubehör
SLV
229410
ab € 123,63*
Zubehör
SLV
233447
ab € 137,37*
Zubehör
SLV
233457
ab € 159,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.