Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Grafit 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Grafit 30
SLV Grafit 30
SLV Grafit 30
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85367135
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Die aus Aluminiumprofil gefertigte Standleuchte GRAFIT 30 überzeugt durch ihren besonderen Effekt. Die Leuchtenschirme bestehen aus einem satinierten Kunststoff in grauer Rauchglasoptik, die im eingeschalteten Zustand jedoch verschwindet. Hierdurch kommt die Leuchte in gleich zwei unterschiedlichen Erscheinungsformen daher. Durch Schutzart IP44 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Die GRAFIT 30 beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Zur einfachen Montage ist optional ein Erdspieß verfügbar.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
820 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten, Straße
Schutzart
I
Befestigungstyp
Bodenmontage
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1021 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,63*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 3,99*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,08*
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,06*
Zubehör
SLV
231230
ab € 18,80*
Zubehör
SLV
228754
ab € 1,88*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.