Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Verteilertür
>
Artikel
Kleinverteiler AP 3x12TE Kst IP65 ET93mm 270x540x186mm REG FP1349
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C526G33
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
68000182
EAN/GTIN:
4012591116721
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Kleinverteiler AP 3x12TE Kst IP65 ET93mm 270x540x186mm REG FP1349
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
3
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
270 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
93 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
540 mm mm
Innentiefe:
136 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
186 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Hensel RG 021: ENYSTAR
Weitere Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
,
Verteilertür
,
automatengehäuse hensel
,
verteilertür
,
Anreihverteiler
,
Aufputz-Haubenverteiler
,
Automateneinbaueinheit
,
Automatengehäuse für Kanaleinbau
,
Automatengehäuse-/schrank
,
Automatenkasten
,
Automatenschrank
,
Feldverteiler
,
Gehäuse
,
Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal
,
Geräteanbaueinheit für Installationskanal
,
Grundverteiler
,
Haubenverteiler
,
Hohlwandverteiler
,
Installationskleinverteiler
,
Installationsverteiler
,
Kleinstverteiler
,
Kleinverteiler-Kombination
,
Klemmenabdeckung
,
Komplettschrank
,
Leergehäuse für RCD-Schalter
,
Leerschrank
,
RCD-Schalter-Gehäuse
,
Schrank
,
Sicherungsabzweigkasten
,
Stromkreisverteiler
,
Unterputz-Kleinstverteiler
,
Unterputz-Kleinverteiler
,
UP-Verteiler
,
Verteiler
,
Verteilerschrank
,
Wandschrank
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,45*
€ 172,06*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,34*
€ 173,69*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,12*
€ 174,64*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 148,28*
€ 176,41*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,18*
€ 177,14*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel FP FG 222
Hensel
FPFG222
€ 26,06*
Zubehör
ENYSTAR cover plate set for box size 3
Hensel
FP VS 30
€ 16,36*
Zubehör
Hensel 2000331 Abdeckstreifen 1 St.
Hensel
2000331
€ 3,01*
Zubehör
Hensel 4012591104889 Flansch Kunststoff
Hensel
4012591104889
€ 18,40*
Zubehör
HENSEL ENYBOARD Verteilerkasten 101 A max.
Hensel
FC PN 20
€ 14,78*
Zubehör
Hensel FP WT 1 Trennsteg Kunststoff Grau 1St.
Hensel
4012591104810
€ 8,40*
Zubehör
HENSEL Partition FP
Hensel
FP TW 1
€ 4,50*
Zubehör
HENSEL, für ENYSTAR Verteilerschränke FP
Hensel
FP BF 27
€ 23,67*
Zubehör
Pultsystem Erweiterung 180x270x163mm IP44 Kst unbeh RAL7035 FPCB218
Hensel
68000142
€ 111,32*
Zubehör
Pultsystem Erweiterung 180x270x165mm IP44 Kst unbeh RAL7035 FPCB216
Hensel
68000141
€ 125,72*
Zubehör
Umrüstsatz Kst bl RAL5012 FPTW2
Hensel
68000288
€ 3,16*
Zubehör
Umrüstsatz Kst bl RAL5012 FPTW3
Hensel
68000287
€ 3,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.