Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C588F48 Herst.-Nr.: 130608480101-E EAN/GTIN: 4250184102403 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel RJ45 RJ45 SteckerBuchse 130608480101-E Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Anschluss 2: | RJ45 8(4) | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Kabellänge: | 0.1 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Adapter UAE, UAE Adapter, btr uae adapter, adapter rj-45, Adapter, Adapter für Kommunikationstechnik, Adapter Kit, Adapterset, Anpassungsadapter, Audioadapter, Bananenkupplung, Connector, Doppelbuchse, Doppelkupplung, Doppelstecker, Dosenerweiterung, Druckeradapter, EDV-Adapter, EDV-Verbinder, Gender Changer, ISDN-Telefon, Kabel-Endstecker, Kabelverbinder, Klinkenstecker, Kommunikationstechnik-Adapter, Kompaktadapter, Kupplung, Laborsteckverbindung, Mausadapter, Modular-T-Adapter, Monitoradapter, Null-Modem Adapter, Scart- Adapter, Steckdosenaufsatz, Steckeradapter, Stecker-Kupplung, Steckverbinder, T-Adapter, TAE-Adapter, TAE-Dosenerweiterung, TAE-Stecker, Tastaturadapter, T-Stecker, T-Stück, UAE-Adapter, UAE-DAT-Adapter, Übergang, Übergangsstück, Überspieladapter, Verbinder, Verbindungsbuchse, Verbindungsstück, Verteilerkupplung, Verteilerstecker, Videoadapter, Western-Verteilerkupplung, Wester-Verteilerstecker, Winkeladapter, Winkelstecker |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,92* | € 9,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 8,33* | € 11,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,34* | € 11,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,18* | € 11,88* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,51* | € 16,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|