Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera WandDecke IR uni ws Ø75x148mm IND2424M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C654J81
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25918
EAN/GTIN:
     4015162259186
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Überwachungskamera WandDecke IR uni ws Ø75x148mm IND2424M
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2.2
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.8 - 11 mm
Durchmesser:
75 mm
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Einsatzgebiet:
universal
Farbe:
weiß
Farbtiefe:
8 Bit
Horizontaler Blickwinkel:
35 - 104 °
Höhe:
148 mm mm
Leistungsaufnahme:
7.5 W
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Objektiv:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
12 - 12 V
Vertikaler Blickwinkel:
20 - 58 °
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,34*
€ 223,52*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,56*
€ 224,67*
Frei Haus
ab € 192,44*
€ 228,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 196,53*
€ 234,87*
Frei Haus
ab € 198,05*
€ 235,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,52*
€ 265,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
32163
ab € 54,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.