Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AHD T/N Kamera wetterf., 2,8-11mm IND2424M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AHD T/N Kamera wetterf., 2,8-11mm IND2424M
AHD T/N Kamera wetterf., 2,8-11mm IND2424M
Artikel-Nr.:
     6012C-86763747
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25918
EAN/GTIN:
     4015162259186
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera

AHD T/N Kamera wetterf., 2,8-11mm IND2424M

AHD Full HD wetterfeste Tag/Nacht-Kamera mit Motorzoom, 1/2,9 Zoll 2,2 MP Sony CMOS Sensor, Auflösung 1920 x 1080p, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,001 Lux (s/w). Inkl. 2,8-11mm Motorzoom-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 104-35°) mit Auto-Fokus, 8 Hochleistungs-Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 30m), Tag/Nacht-IR-Filter und DWDR-Funktion. Einstellungen des OSD-Bildschirmmenüs sowie Zoomen über das Koax-Kabel vom passenden DVR aus.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand/Decke
Einsatzgebiet:
universal
Übertragung:
sonstige
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
8 Bit
Brennweitengröße:
2,8..11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 187,93*
€ 222,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,19*
€ 224,06*
Frei Haus
ab € 191,83*
€ 227,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,16*
€ 234,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 196,82*
€ 234,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,79*
€ 279,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
32163
ab € 54,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.