Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDE IND2424M AHD Kamera 1080p Full-HD 2,8-11mm MOTORZOOM IR30m IP66 T/N-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0398933
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25918
EAN/GTIN:
     4015162259186
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
AHD Full HD wetterfeste Tag/Nacht-Kamera mit Motorzoom, 1/2,9 Zoll 2,2 MP Sony CMOS Sensor, Auflösung 1920 x 1080p, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,001 Lux (s/w). Inkl. 2,8-11mm Motorzoom-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 104-35°) mit Auto-Fokus, 8 Hochleistungs-Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 30m), Tag/Nacht-IR-Filter und DWDR-Funktion. Einstellungen des OSD-Bildschirmmenüs sowie Zoomen über das Koax-Kabel vom passenden DVR aus. Spannungsversorgung: 12V DC, 600mA. Stabiles Aluminiumgehäuse mit Halterung zur Wand- und Deckenmontage mit innenliegender Kabelführung und 70cm Anschlusskabel mit BNC- und 12V-Kupplungen. Passender DC-Adapterstecker mit Schraubklemmen ist beigepackt. Ausgang auf PAL-Videosignal (960H: horizontaler Erfassungswinkel 102-33°), TVI oder CVI umschaltbar. Schutzart: IP66. Farbe: signalweiß ähnlich RAL 9003. Gehäuseabmessungen: D 75 x 148mm. Passendes Zubehör: Anschlusskasten AK201, AK303, Masthalterung MH151, Steckernetzgerät NG1000, Unterputznetzgerät ORBIT-12/2000V.
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 187,93*
€ 222,93*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,19*
€ 224,06*
Frei Haus
ab € 191,83*
€ 227,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,16*
€ 234,37*
Frei Haus
ab € 196,82*
€ 234,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,06*
€ 247,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
32163
ab € 54,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.