| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-86763747 Herst.-Nr.: 25918 EAN/GTIN: 4015162259186 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AHD T/N Kamera wetterf., 2,8-11mm IND2424M AHD Full HD wetterfeste Tag/Nacht-Kamera mit Motorzoom, 1/2,9 Zoll 2,2 MP Sony CMOS Sensor, Auflösung 1920 x 1080p, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,001 Lux (s/w). Inkl. 2,8-11mm Motorzoom-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 104-35°) mit Auto-Fokus, 8 Hochleistungs-Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 30m), Tag/Nacht-IR-Filter und DWDR-Funktion. Einstellungen des OSD-Bildschirmmenüs sowie Zoomen über das Koax-Kabel vom passenden DVR aus. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Standard (fest) | Montageart: | Wand/Decke | Einsatzgebiet: | universal | Übertragung: | sonstige | Power over Ethernet (PoE): | ohne | Bildsystem: | sonstige | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Farbtiefe: | 8 Bit | Brennweitengröße: | 2,8..11 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 187,93* | € 222,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 189,19* | € 224,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 191,83* | € 227,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 198,16* | € 234,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 196,82* | € 234,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|