Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschranklüftung IP20 230VAC 160m3h 22W 691664


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C719F99
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691664
EAN/GTIN:
     4049759051624
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Axial Gebläse
Schaltschranklüftung IP20 230VAC 160m3h 22W 691664
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Bemessungsleistung:
22 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
119 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Geräuschemission:
44 dB(A)
Höhe:
119 mm
Mit Schutzabdeckung:
ja
Montageart:
Schraubbefestigung
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Tiefe:
38 mm
Umlüfter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
160 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Axialgebläse, Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Einbauventilator, Lüftergitter, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, Filterlüfter, Lüfter, Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Zubehör, Schranklüfter, Schrank-Lüfter, Umlüfter, Ventilator, Zubehör Schaltschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,14*
€ 23,82*
€ 5,46*
ab € 17,29*
€ 23,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,85*
€ 26,05*
€ 3,90*
ab € 19,68*
€ 27,09*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,22*
€ 31,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.