Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaulüfter f.Wandverteiler Lüftergitter und Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-691664
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Axial Gebläse
Vorbereitet zum Einbau in Boden und Dach aller 19“ Wandgehäuse 1-teilig und 2-teilig Montagematerial für Befestigung, Stromversorgung und Erdung im Lieferumfang enthalten Nennspannung 230 V, 50 Hz
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
true
Ausgeführt als Einschublüfter:
false
Umlüfter:
true
Dachlüfter:
true
Mit Filter:
false
Mit Schutzabdeckung:
true
Volumenstrom, freiblasend:
160 m³/h
Bemessungsleistung:
22 W
EMV-Ausführung:
false
Geräuschemission:
44 dB(A)
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
false
Farbe:
schwarz
Breite:
119 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
38 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 17,14*
€ 23,82*
€ 5,46*
ab € 17,29*
€ 23,99*
€ 5,95*
ab € 18,85*
€ 26,05*
€ 3,90*
ab € 19,68*
€ 27,09*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,22*
€ 31,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.