Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29098890 Herst.-Nr.: 691664 EAN/GTIN: 4049759051624 |
| |
|
| | |
| Einbaulüfter f.Wandverteiler 691664 Vorbereitet zum Einbau in Boden und Dach aller 19? Wandgehäuse 1-teilig und 2-teilig Montagematerial für Befestigung, Stromversorgung und Erdung im Lieferumfang enthalten Nennspannung 230 V, 50 Hz Weitere Informationen: | | Anzahl der Lüfter: | 1 | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | Spannungsart: | AC | Geeignet für Wandeinbau: | ja | Ausgeführt als Einschublüfter: | nein | Umlüfter: | ja | Dachlüfter: | ja | Mit Filter: | nein | Mit Schutzabdeckung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,14* | € 23,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,29* | € 23,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,85* | € 26,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,68* | € 27,09* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,22* | € 31,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|