Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht LED gn Ø43mm IP66 24V50Hz UC sw SL4-FL24-G-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C836E02
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171374
EAN/GTIN:
     4015081679041
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Blitzlicht LED gn Ø43mm IP66 24V50Hz UC sw SL4-FL24-G-M
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
43 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe:
grün
Funktion:
Blitzlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Stroboskop, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte 24v grün, kontrolllampe, eaton kontrolllampe, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blinklicht, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,27*
€ 98,09*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,56*
€ 99,67*
€ 5,46*
ab € 86,08*
€ 104,00*
Frei Haus
ab € 86,75*
€ 104,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,90*
€ 109,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171311
ab € 96,58*
Ähnlich
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 56,85*
Ähnlich
Eaton
171310 SL4-FMS-400
ab € 98,46*
Ähnlich
Eaton
171298 SL4-PIB-250
ab € 35,67*
Ähnlich
Eaton
171299 SL4-PIB-400
ab € 51,39*
Ähnlich
Eaton
171300 SL4-PIB-IMH
ab € 22,90*
Ähnlich
Eaton
171301 SL4-PIB-IMS
ab € 28,32*
Ähnlich
Eaton
177313 SL4-PIB-800
ab € 82,95*
Ähnlich
Eaton
197320 SL7-FMS-ASI-V21
ab € 157,01*
Ähnlich
Eaton
171309 SL4-FMS-250
ab € 87,77*
Ähnlich
Eaton
171306 SL4-PIB-T-250
ab € 61,15*
Ähnlich
Eaton
171308
ab € 78,76*
Ähnlich
Eaton
171297
ab € 31,67*
Ähnlich
Eaton
171304
ab € 41,45*
Ähnlich
Eaton
171302
ab € 27,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.